{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,06 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 204014 6 | |
EAN / GTIN | 4045197886699 | |
Réf. fabricant | 204014 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 6 mm
Sur demande
Disponibilité
260 article(s) en stock
66,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
23,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
38,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type | N | N | N |
Nombre de dents Z | 7 | 6 | 6 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |