{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 60 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,018 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597625 | |
Réf. fabricant | 203382 10 |