{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119216 | |
Réf. fabricant | 203320 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
191,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
447,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
179,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 50 degré | 50 degré | 45 degré |
Type | H | H | H |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |