{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Réf. fabricant | 203320 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 14 mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
127,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
200,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
101,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
249,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
93,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Type | H | H | H | H | H | H |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |