{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | ZOX | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 48 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197271938 | |
Réf. fabricant | 203170 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 334 article(s) en stock
58,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
444 article(s) en stock
132,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
31,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
298 article(s) en stock
84,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
28,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 64 mm | 63 mm | 64 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 |
Angle d'hélice | 48 degré | 50 degré | 45 degré | 50 degré | 50 degré | 45 degré |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |