{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,08 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203246 8 | |
EAN / GTIN | 4062406252441 | |
Réf. fabricant | 203246 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
31,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 413 article(s) en stock
64,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
318 article(s) en stock
34,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage |
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
⌀ dents DC | 8 | 8 | 8 |
Longueur de coupe Lc | 19 | 19 | 19 |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |