• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 5 mm

Réf.: 203095 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 17 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 mm
⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de brise-copeaux 1
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC 0,023 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203095 5
EAN / GTIN 4062406117320
Réf. fabricant 203095 5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
Brise-copeaux décalés pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.
ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 5 mm

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 5 mm

Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
46,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
68,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 24
Bague de couleur Vert Vert
Longueur totale L 62 62
⌀ dents DC 5 5
Propriété de l'angle d'hélice Différent Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique Horizontal et oblique
Pas des arêtes de coupe différent Différent

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier