{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,07×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,8 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Nombre de brise-copeaux | 1 | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,28 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203095 14 | |
EAN / GTIN | 4062406117375 | |
Réf. fabricant | 203095 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 14 mm
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
178,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
264,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
265,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Angle d'hélice | 40 | 40 | 40 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 |
Type | N | N | N |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent | différent |