{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,32 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Réf. fabricant | 203090 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
288,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
331,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
329,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
273,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
441 article(s) en stock
182,71 €
129,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 130 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Angle d'hélice | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | différent | différent |