{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Réf. fabricant | 203090 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
130,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
151,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
127,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
153,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
92,71 €
65,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Vert | bleu | Vert | bleu | Vert |
Longueur totale L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |