{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203072 4 | |
EAN / GTIN | 4062406565145 | |
Réf. fabricant | 203072 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
39,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
257 article(s) en stock
43,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 105 article(s) en stock
26,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
427 article(s) en stock
38,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
289 article(s) en stock
38,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 38 degré | 38 degré | 38 degré | 38 degré | 45 degré |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |