{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 54 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,7 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203072 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569518 | |
Réf. fabricant | 203072 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
290,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
334,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock
202,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
291,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
291,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 |
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage ;0,03×D pour le copiage |
Angle d'hélice | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |