{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 60 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 24,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203009 25 | |
EAN / GTIN | 4045197588708 | |
Réf. fabricant | 203009 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HPC 25 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
456,27 €
238,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
508,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
299,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
450,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
451,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
450,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Type | N | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,1 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |