{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 35 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203009 14 | |
EAN / GTIN | 4045197588661 | |
Réf. fabricant | 203009 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
167,34 €
97,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
119,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
127,08 €
88,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | f8 | h10 |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,08 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,15 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |