{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,03×D pour le copiage; 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 46 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202989 12M | |
EAN / GTIN | 4062406245078 | |
Réf. fabricant | 202989 12M |