Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ DC: 2mm

Réf.: 202515 2
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • 0,01 € /pcs.
Délai à confirmer

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 6 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,008 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,01 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202515 2
Copier
EAN / GTIN 4045197588487
Copier
Réf. fabricant 202515 2
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
480
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
440
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
400
PMMA Acrylique
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
200
PE-HD
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
160
PA 66
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
200
PEEK
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
150
PF 31
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
130
PVDF GF20
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
180
POM GF25
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
160
PA 66 GF30
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
150
PEEK GF30
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
130
PTFE CF25
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
160
Honeycomb Sandwich
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
300
Cu
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
160
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
200
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Acuité d’arête élevée. Cotes similaires à DIN 6527.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier