{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202515 12 | |
EAN / GTIN | 4045197588555 | |
Réf. fabricant | 202515 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 12 mm
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
144,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
95,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock
78,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock
140,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
84,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 45 | 38 | 45 | 38 | 38 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |