{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Alu | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,22 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202512 20M | |
EAN / GTIN | 4062406238964 | |
Réf. fabricant | 202512 20M |