{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 41 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,14 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Réf. fabricant | 202470 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |