{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | SiTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202394 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591654 | |
Réf. fabricant | 202394 20 |