{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | SiTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 58 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202394 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591647 | |
Réf. fabricant | 202394 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc MTC 16 mm
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
322,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
137,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
312,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock
134,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
299,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 38 degré | 45 degré | 38 degré | 42 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |