{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202293 8 | |
EAN / GTIN | 4045197931269 | |
Réf. fabricant | 202293 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
38,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock
26,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 769 article(s) en stock
21,91 €
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
535 article(s) en stock
37,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 730 article(s) en stock
26,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock
21,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | non revêtu | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Longueur de coupe Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |