{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202293 4 | |
EAN / GTIN | 4045197931177 | |
Réf. fabricant | 202293 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 4 mm
Sur demande
Disponibilité
446 article(s) en stock
27,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
655 article(s) en stock
18,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 068 article(s) en stock
15,83 €
6,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
817 article(s) en stock
27,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 757 article(s) en stock
18,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
15,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | non revêtu | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage |
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |