{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 7 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202289 4 | |
EAN / GTIN | 4062406271169 | |
Réf. fabricant | 202289 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
424 article(s) en stock
16,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
517 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock
18,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | HB avec h6 | HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |