{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202277 5 | |
EAN / GTIN | 4045197865700 | |
Réf. fabricant | 202277 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 5mm
Sur demande
Disponibilité
1 556 article(s) en stock
14,25 €
6,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
731 article(s) en stock
16,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
831 article(s) en stock
24,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 092 article(s) en stock
16,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
14,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
432 article(s) en stock
25,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |