{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202277 16 | |
EAN / GTIN | 4045197865762 | |
Réf. fabricant | 202277 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 16mm
Sur demande
Disponibilité
1 285 article(s) en stock
66,93 €
32,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
78,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
116,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
78,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
67,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
176 article(s) en stock
117,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,13 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |