{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202266 7,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864826 | |
Réf. fabricant | 202266 7,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-fraises carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 7,75mm
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
17,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
20,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock
26,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
22,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 10 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 30 degré | 30 degré | 45 degré |
Type | N | N | N | N |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |