{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864901 | |
Réf. fabricant | 202266 16 |