Echelle coulissante à échelons en 2 parties sans traverse 2x6 échelons

Réf.: 20206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelle coulissante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 20206
    EAN / GTIN 4031405202061
    Réf. fabricant 020206
    Article hors catalogue L90110 170

    Description

    Description:

    • Échelle à échelons en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
    • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
    • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
    • Échelle supérieure de la taille 2 x 14 échelons avec rouleaux muraux
    • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
    • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
    • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
    • Charge maximale : 150 kg
    • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 4100 mm
    • Largeur extérieure : 420 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur déployée : 2960 mm
    • Longueur rétractée : 1940 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 2x6 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Exécution de l'étape : Germes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange