• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket HPC 12 mm

Réf.: 202004 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 12 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 11,8 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Arrondi d’angle rv 0,32 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,15 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202004 12
EAN / GTIN 4062406126001
Réf. fabricant 202004 12

Tableau d’application

Alu.
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu'à 2× D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout