{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 0,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 0,7 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 | |
Réf. fabricant | 201631 0,5X15 |