• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/4″ 37 pièces UD-IN-IS-PH-PZ-TX

Réf.: 2010348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2010348
EAN / GTIN 4010886877012
Réf. fabricant 2010348
Article hors catalogue L60160 812

Description

Description:

Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
En coffret plastique
Dimensions : 200 x 120 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 123 mm
  • Hauteur totale [mm]: 39 mm
  • Profondeur totale [mm]: 120 mm
  • Longueur totale [mm]: 202 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires