• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible 1/4″, poignée 2K, 127 mm

Réf.: 1703749
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1703749
EAN / GTIN 4010886855638
Réf. fabricant 1703749
Article hors catalogue L60160 1526

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315
Petite tête en forme de goutte pour endroits de vissage inaccessibles
Denture fine, avec levier inverseur et déclenchement par poussoir
Angle de reprise 9 degrés
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Nombre de dents: 40
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Largeur totale [mm]: 24 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Hauteur de la tête du cliquet: 20 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 9 °
  • Type de commutation: Levier d'inversion
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non