Scie à métaux ∙ 390 mm

Réf.: 1980N
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
    Type de produit Scies à main

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1980N
    EAN / GTIN 4000896009824
    Réf. fabricant 1980N
    Article hors catalogue L60140 186

    Description

    Description:

    • Tensionnage de la lame avec vis à ailettes
    • Avec 1 lame de scie à 24 dents/pouce
    • Pour lames de scie de 300 mm
    • DIN 6494 forme A
    • Dimensions / longueur : 390 mm
    • Poids net (kg): 0.72 kg

    Produits adaptés

    Pièces de rechange