Lame de scie ∙ 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm

Réf.: 1980B-2
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1980B-2
EAN / GTIN 4000896009817
Réf. fabricant 1980B-2
Article hors catalogue L60140 1976

Description

Description:

Lame de scie
  • 24 dents/pouce
  • Longueur 300 mm
  • Dentition unilatérale
  • Entièrement trempée à cœur et très élastique
  • DIN 6494 forme A
  • Dimensions / longueur : 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
  • Poids net (kg): 0.02 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop