Clé dynamométrique DREMOMETER T-FS 1/4″ fixe 7 Nm

Réf.: 1947974
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 7 Nm
Série DREMOMETRE
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1947974
EAN / GTIN 4002805929346
Réf. fabricant 1947974
Article hors catalogue L60160 4062
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation:
Une application ménageant les forces pour des couples qui se situent habituellement dans la plage des tournevis dynamométriques
Z. Par exemple, fixation de modules dans les installations solaires, porte-outils, etc, partout où les couples sont trop importants pour les tournevis dynamométriques classiques
Exécution:
Série de clés dynamométriques avec 8 modèles préréglés de manière fixe pour la fabrication en série
Pour le serrage contrôlé à droite
Précision de déclenchement selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017 Type II classe E (+/- 6 %)
Légèreté et robustesse - boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçable à l'étalon national par le laboratoire DAkkS de l'entreprise
Secteurs spéciaux sur demande

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 62,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: - / 7 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Valeur de réglage fixe: 7 Nm
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 6 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Construction d'armoires électriques

De la même série "DREMOMETRE" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier