Description:
DRÉMOMÈTRES fixes pour la production en série
Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Actionnement uniquement au centre de la poignée
Observez le bloc de jauge pour les accessoires spéciaux
La grande section du porte-outil du tourillon transmet les couples maximums
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre entraînement [mm]: 16 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Largeur du logement [mm]: 16 mm
- Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Type de clé dynamométrique:
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Largeur totale [mm]: 35 mm
- Hauteur totale [mm]: 30 mm
- Longueur totale [mm]: 354 mm
- Longueur du levier côté entraînement [mm]: 38 mm
- Longueur du levier côté poignée [mm]: 316 mm
- Longueur d'étalonnage: 300 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
- Matériau: Alliage d'aluminium
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Sécurité de goupille
- Graduation de l'échelle: 5
- Graduation de l'échelle [lbf in]: 50 lbf in
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 32,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Mécanique
- Railway
- Oil & Gas