• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise 1/4 de cercle 16 mm

Réf.: 194220 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r H11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance de perçage: H11
  • Nombre de dents Z: 6
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance de perçage H11
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 16 mm
⌀ max. D2 48 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Fraisage de rayons en poussant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,053 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Garant fraise 1/4 de cercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194220 16
EAN / GTIN 4045197110022
Réf. fabricant 194220 16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
138
Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.