{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 1,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Tolérance de perçage | H11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 9 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 194220 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109910 | |
Réf. fabricant | 194220 1,5 |