{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 38,5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 850 D/F | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Pour clavettes-disques DIN 6888 | 7,0×15,0 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 194010 38,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197109415 | |
Réf. fabricant | 194010 38,5X7 |