{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 13,5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 850 D/F | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Pour clavettes-disques DIN 6888 | 2,5×5,0 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 194010 13,5X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109170 | |
Réf. fabricant | 194010 13,5X2,5 |