{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HRF | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192895 12 | |
EAN / GTIN | 4045197274762 | |
Réf. fabricant | 192895 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraises ébauche MTC HSS-E-SPM 12 mm
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
95,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
58,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
57,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
78,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
94,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock
43,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 90 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Bleu | Bleu | Vert |
Longueur totale L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Type d'outils | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |