{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E SPM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HRF | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192895 10 | |
EAN / GTIN | 4045197274755 | |
Réf. fabricant | 192895 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraises ébauche MTC HSS-E-SPM 10 mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
86,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
51,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
46,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
69,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
83,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock
33,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |