{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192445 8 | |
EAN / GTIN | 4045197106070 | |
Réf. fabricant | 192445 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM 8 mm
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
46,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
40,90 €
31,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
53,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
44,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
49,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Angle d'hélice | 25 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 50 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |