{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192445 25 | |
EAN / GTIN | 4045197106186 | |
Réf. fabricant | 192445 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-PM 25 mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
160,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
262,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
216,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
169,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
231,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Vert | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |