{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 106 mm | |
Longueur totale L | 186 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191530 32 | |
EAN / GTIN | 4045197103529 | |
Réf. fabricant | 191530 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique 32 mm
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
178,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
125,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
222,11 €
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
126,63 €
90,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 106 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | k12 | js12 | js12 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |