• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à queue cylindrique 10 mm

Réf.: 191530 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191530 10
EAN / GTIN 4045197103390
Réf. fabricant 191530 10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.
Dépouille excentrée.