{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 42 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191360 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102140 | |
Réf. fabricant | 191360 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 7,5mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
8,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
15,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock
22,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
14,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 42 mm | 66 mm | 42 mm | 66 mm |
Norme | Norme usine | DIN 844 B | Norme usine | DIN 844 B |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |