• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Réf.: 191360 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 36 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,003 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191360 2,5
EAN / GTIN 4045197101990
Réf. fabricant 191360 2,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Dépouille excentrée. Queue similaire à DIN 1835 B avec tolérance de queue h6. Géométrie de coupe universelle. Utilisables dans des mandrins à méplat et à pinces comme fraises à rainurer et à détourer. Puissance de coupe élevée, particulièrement économique. Pour le fraisage de rainures.

Remarque(s):

Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus économique d’utiliser les mini-fraises jusqu’à l’usure et de les jeter que de les réaffûter.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2,5mm

Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
7,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
15,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
8,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock
10,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans
Queue HB avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 HB avec h6 DIN 1835 B avec h6
Angle d'hélice 30 degré 30 degré 30 degré 30 degré 30-40 degré
Type N N N N N
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical