Jeu de clés à douille 1/4″ 17 pièces profil UD 4-13 mm

Réf.: 1815652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1815652
    EAN / GTIN 4010886854365
    Réf. fabricant 1815652
    Article hors catalogue L60160 2129

    Description

    Description:

    Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle
    Avec des outils d'exploitation
    En coffret plastique
    Dimensions : 200 x 120 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Largeur totale [mm]: 120 mm
    • Hauteur totale [mm]: 38 mm
    • Profondeur totale [mm]: 120 mm
    • Longueur totale [mm]: 2.002 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires